CEMBRE S.P.A. - CEM41691 TARGHETTE PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Bianco
Confezione
1680 PZ
EAN
8016692570167
Codice prodotto
CEM41691
Cod. produttore
41691
Produttore
CEM
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Bianco
Targhette MG-CPM-05, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori Applicazione Singola; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm. Adatto per Phoenix Contact serie ST, STU, STS, STI, SNT, STTB, Siemens 8WH (a molla), Schlegel.