CEMBRE S.P.A. - CEM4320-0864 BLOCCHETTI INTERCAMBIABILI DI SPELATURA, PER PINZA HB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolato - no
Profondità di intaglio regolabile - no
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Taglio a spirale - no
Taglio tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692578316
Codice prodotto
CEM4320-0864
Cod. produttore
4320-0864
Produttore
CEM
Isolato:
no
Profondità di intaglio regolabile:
no
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Taglio a spirale:
no
Taglio tondo:
sì
Isolamento 1000 V:
no
Testato ESD:
no
Blocchetti intercambiabili