AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46211 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, ROSSO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46211 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692809243

Codice prodotto

CEM46211

Cod. produttore

46211

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Lunghezza:

107 mm

Altezza:

52 mm

STRISCE SEGNACAVO