CEMBRE S.P.A. - CEM46390 TARGHETTE PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 9 mm
Colore - Bianco
Confezione
1960 PZ
EAN
8016692569659
Codice prodotto
CEM46390
Cod. produttore
46390
Produttore
CEM
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
9 mm
Colore:
Bianco
Targhette MG-CPM-05, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori Applicazione Estensibile; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm. Adatto per Wago Top job, ABB Entrelec, Cabur, Weidmuller, Connectwell, Morsettiitalia, Beckoff I/O.