AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46432N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x17mm, GIALLO PVC99008YE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46432N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x17mm, GIALLO PVC99008YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 17 mm

Confezione

  • 2100 PZ

EAN

8016692563732

Codice prodotto

CEM46432N

Cod. produttore

46432N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

17 mm

Altezza:

15 mm

STRISCE SEGNACAVO