CEMBRE S.P.A. - CEM46813 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 105x110mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 110 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692586090
Codice prodotto
CEM46813
Cod. produttore
46813
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
110 mm
Altezza:
105 mm
ETICHETTET ADESIVE


