CEMBRE S.P.A. - CEM46827 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 5x12mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692585628
Codice prodotto
CEM46827
Cod. produttore
46827
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Altezza:
5 mm
STRISCE SEGNACAVO


