CEMBRE S.P.A. - CEM46839 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 32x58mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 58 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8016692586007
Codice prodotto
CEM46839
Cod. produttore
46839
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
58 mm
Altezza:
32 mm
STRISCE SEGNACAVO