CEMBRE S.P.A. - CEM46841 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 62x88mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 88 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692586076
Codice prodotto
CEM46841
Cod. produttore
46841
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
88 mm
Altezza:
52 mm
STRISCE SEGNACAVO