AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46911 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, BIANCO PVC99008WH

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46911 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, BIANCO PVC99008WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692505459

Codice prodotto

CEM46911

Cod. produttore

46911

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

52 mm

Altezza:

107 mm

STRISCE SEGNACAVO