CEMBRE S.P.A. - CEM46938 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x100mm, BIANCO PVC99008WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8016692572765
Codice prodotto
CEM46938
Cod. produttore
46938
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO