CEMBRE S.P.A. - CEM47195 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
3500 PZ
EAN
8016692260938
Codice prodotto
CEM47195
Cod. produttore
47195
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
9 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


