CEMBRE S.P.A. - CEM47921 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 88 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692548456
Codice prodotto
CEM47921
Cod. produttore
47921
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
88 mm
Altezza:
62 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI