CEMBRE S.P.A. - CEM47922 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 58 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8016692548401
Codice prodotto
CEM47922
Cod. produttore
47922
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
58 mm
Altezza:
32 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI