CEMBRE S.P.A. - CEM48913 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 118 mm
Altezza - 92 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
50 PZ
EAN
8016692478135
Codice prodotto
CEM48913
Cod. produttore
48913
Produttore
CEM
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
118 mm
Altezza:
92 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Bianco
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.