AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM49096 TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM49096 TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 29 mm

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

8016692503820

Codice prodotto

CEM49096

Cod. produttore

49096

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

29 mm

Altezza:

9 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X29 X CAVI COM.. Materiale di identificazione