CEMBRE S.P.A. - CEM49140N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 12,5x27mm, BIANCO PVC10050WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 20 mm
Altezza - 9 mm
Confezione
1375 PZ
EAN
8016692546384
Codice prodotto
CEM49140N
Cod. produttore
49140N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
20 mm
Altezza:
9 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


