CEMBRE S.P.A. - CEM49393 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x44mm, VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 44 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692570808
Codice prodotto
CEM49393
Cod. produttore
49393
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
44 mm
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
14 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 17X44 X COMPONE.. Materiale di identificazione


