AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM49493 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 8x17mm, BIANCO PVC10050WH

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM49493 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 8x17mm, BIANCO PVC10050WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1800 PZ

EAN

8016692633039

Codice prodotto

CEM49493

Cod. produttore

49493

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

17 mm

Altezza:

8 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C