CEMBRE S.P.A. - CEM50180 TUBETTO PM-01 SEGNAC. Ø=2,0-3,7MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...3 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016692256726
Codice prodotto
CEM50180
Cod. produttore
50180
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...3 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
1000 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.