AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM54192-HF TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, SENZA TUBETTI, HALOGEN FREE, 13x57mm, BIANCO 10050WH

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM54192-HF TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, SENZA TUBETTI, HALOGEN FREE, 13x57mm, BIANCO 10050WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 700 PZ

EAN

8016692761176

Codice prodotto

CEM54192-HF

Cod. produttore

54192-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

57 mm

Larghezza:

13 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-ETF BIANCA PC FISS.A FASCET13X5.. Materiale di identificazione