CEMBRE S.P.A. - CEM700100 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L2, SIMBOLO FASE 2, DIMENSIONE 12,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
225 PZ
EAN
8016692352275
Codice prodotto
CEM700100
Cod. produttore
700100
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
12.5 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì