CEMBRE S.P.A. - CEM700500 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EW, SIMBOLO BIANCO TERRA, DIMENSIONE 12,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
225 PZ
EAN
8016692400549
Codice prodotto
CEM700500
Cod. produttore
700500
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
12.5 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì