CEMBRE S.P.A. - CEM702001 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PR, SIMBOLO POSITIVO, DIMENSIONE 16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
140 PZ
EAN
8016692353616
Codice prodotto
CEM702001
Cod. produttore
702001
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
16 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


