CEMBRE S.P.A. - CEM88703GY TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 107 mm
Altezza - 52 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
50 PZ
EAN
8016692774183
Codice prodotto
CEM88703GY
Cod. produttore
88703GY
Produttore
CEM
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
107 mm
Altezza:
52 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Grigio
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.