AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM88903 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM88903 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 107 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692774305

Codice prodotto

CEM88903

Cod. produttore

88903

Produttore

CEM

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

107 mm

Altezza:

52 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Bianco

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.