CEMBRE S.P.A. - CEM90120 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT Ø=2,0-3,7MM. L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.5...2.5 mm
Diametro del cavo - 2...3 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
4000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692439150
Codice prodotto
CEM90120
Cod. produttore
90120
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.5...2.5 mm
Diametro del cavo:
2...3 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.