CEMBRE S.P.A. - CEM90310 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT Ø=4,0-6,3MM. L=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 4...10 mm
Diametro del cavo - 4...6 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
2000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692503615
Codice prodotto
CEM90310
Cod. produttore
90310
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
4...10 mm
Diametro del cavo:
4...6 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Metodo di montaggio:
A innesto
Tubetti segnacavo-per targhette flat 4 mm- Diametro esterno del cavo 4 ÷ 6,3 mm Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 10 mm2. tubette PMF03. Materiale Standard: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV Campo di temperatura da - 40°C a + 90°C. Materiale privi di Alogeni: Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94). lunghezza = 12mm