AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM990521 PLACCHETTE DI PROTEZIONE, TRASPARENTI, PER PORTA-TARGHE, IN POLICARBONATO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM990521 PLACCHETTE DI PROTEZIONE, TRASPARENTI, PER PORTA-TARGHE, IN POLICARBONATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 360 PZ

EAN

8016692265155

Codice prodotto

CEM990521

Cod. produttore

990521

Produttore

CEM

Modello:

Copertura

Larghezza:

27 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Placchette di protezione - trasparenti, per porta-targhe. Materiale: policarbonato. Autoestinguente classe VO: UL 94. Temperatura di funzionamento: 40 ° C a 115 ° C. Dimensioni: 15x27 mm