CEMBRE S.P.A. - CEM990735 COPERCHIO TRASPARENTE PIATTO DA 15mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 1000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8016692259666
Codice prodotto
CEM990735
Cod. produttore
990735
Produttore
CEM
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
1000 mm
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).