CEMBRE S.P.A. - CEM990762 TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692261096
Codice prodotto
CEM990762
Cod. produttore
990762
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
La serie MG-17.5-R comprende targhette persiglare componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.


