CEMBRE S.P.A. - CEM990777N ETICHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN FILM POLIESTRERE, HALOGEN FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Lunghezza - 107.5 mm
Confezione
350 PZ
EAN
8016692573779
Codice prodotto
CEM990777N
Cod. produttore
990777N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Lunghezza:
107.5 mm
Larghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI