AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM991601 Blu

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM991601 Blu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Altri

  • Colore nastro - Blu

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 120 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692559346

Codice prodotto

CEM991601

Cod. produttore

991601

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Altri

Colore nastro:

Blu

Larghezza del nastro / della fascetta:

120 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

no

NASTRI MONOCROMATICI