CEMBRE S.P.A. - CEM991603 Verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Verde
Colore nastro - Verde
Larghezza del nastro / della fascetta - 120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692559322
Codice prodotto
CEM991603
Cod. produttore
991603
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Verde
Colore nastro:
Verde
Larghezza del nastro / della fascetta:
120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
no