CEMBRE S.P.A. - CEM991606 Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Bianco
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600635
Codice prodotto
CEM991606
Cod. produttore
991606
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Bianco
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
no