AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM991611 NASTRO MONOCROMATICO PREMIUM, NERO, 300m

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM991611 NASTRO MONOCROMATICO PREMIUM, NERO, 300m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Nero

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 m

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 120 mm

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692757599

Codice prodotto

CEM991611

Cod. produttore

991611

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Nero

Lunghezza del nastro / della fascetta:

300 m

Larghezza del nastro / della fascetta:

120 mm

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

Nastri monocromatici PREMIUM