CEMBRE S.P.A. - CEMA14-L12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 70mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692046488
Codice prodotto
CEMA14-L12
Cod. produttore
A14-L12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello