AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA19-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 95mmq

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA19-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 95mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692038469

Codice prodotto

CEMA19-M16

Cod. produttore

A19-M16

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello