AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA2-M8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 10mmq

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA2-M8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 10mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692038094

Codice prodotto

CEMA2-M8

Cod. produttore

A2-M8

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello