AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMAB28 BASETTA in PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.28x28mm.

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMAB28 BASETTA in PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.28x28mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 5.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.3 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692542416

Codice prodotto

CEMAB28

Cod. produttore

AB28

Produttore

CEM

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

5.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.3 mm

Diametro del foro di montaggio:

5.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

pasetta per fascette in poliamide 6.6