CEMBRE S.P.A. - CEMANE19-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 95mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692048314
Codice prodotto
CEMANE19-M16
Cod. produttore
ANE19-M16
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato