AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMBF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA BLU 6,35x0,8

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMBF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA BLU 6,35x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692824178

Codice prodotto

CEMBF-FM608

Cod. produttore

BF-FM608

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

innesto maschio-femmina preisolati in PC parzialmente rinforzati con camicetta in rame