CEMBRE S.P.A. - CEMCAA150-M10 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 150mmq VITE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Materiale - Alluminio / rame
Confezione
3 PZ
EAN
8016692772837
Codice prodotto
CEMCAA150-M10
Cod. produttore
CAA150-M10
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
150...150 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
150...150 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
no
Tipo di colletto:
Lungo