CEMBRE S.P.A. - CEMCC9.12 SUPPORTO IN PA6.6 AUTOADES.X CAVI Ø=9-12MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.5 mm
Larghezza - 21.5 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Altezza - 15 mm
Diametro max fascio cavi - 12 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692542256
Codice prodotto
CEMCC9.12
Cod. produttore
CC9.12
Produttore
CEM
Lunghezza:
21.5 mm
Larghezza:
21.5 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Altezza:
15 mm
Diametro max fascio cavi:
12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C