CEMBRE S.P.A. - CEMCPKD108 TUBETTO TERMINALE CONCATENATO, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692160245
Codice prodotto
CEMCPKD108
Cod. produttore
CPKD108
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame