CEMBRE S.P.A. - CEMCPKD7508 TUBETTO TERMINALE CONCATENATO, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
5000 PZ
EAN
8016692163307
Codice prodotto
CEMCPKD7508
Cod. produttore
CPKD7508
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame