CEMBRE S.P.A. - CEMCRP-F308 INNESTO FEMMINA CONCATENATO ROSSO 2,8x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 2,8 x 0,8 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Confezione
2000 PZ
EAN
8016692130088
Codice prodotto
CEMCRP-F308
Cod. produttore
CRP-F308
Produttore
CEM
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 2,8 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Con presa:
sì
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)