CEMBRE S.P.A. - CEMCW100 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 10 mm
Apertura poligonale - 10 mm
Lunghezza - 150 mm
Larghezza forchetta - 23 mm
Larghezza poligonale - 16 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692808956
Codice prodotto
CEMCW100
Cod. produttore
CW100
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
10 mm
Apertura poligonale:
10 mm
Lunghezza:
150 mm
Larghezza forchetta:
23 mm
Larghezza poligonale:
16 mm
Altezza poligonale:
7 mm
Altezza forchetta:
5 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.