CEMBRE S.P.A. - CEMCW170 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 17 mm
Apertura poligonale - 17 mm
Lunghezza - 220 mm
Larghezza forchetta - 37 mm
Larghezza poligonale - 26 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692808994
Codice prodotto
CEMCW170
Cod. produttore
CW170
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
17 mm
Apertura poligonale:
17 mm
Lunghezza:
220 mm
Larghezza forchetta:
37 mm
Larghezza poligonale:
26 mm
Altezza poligonale:
10 mm
Altezza forchetta:
7 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.