CEMBRE S.P.A. - CEMCW180 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 18 mm
Apertura poligonale - 18 mm
Lunghezza - 230 mm
Larghezza forchetta - 39 mm
Larghezza poligonale - 27 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692809007
Codice prodotto
CEMCW180
Cod. produttore
CW180
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
18 mm
Apertura poligonale:
18 mm
Lunghezza:
230 mm
Larghezza forchetta:
39 mm
Larghezza poligonale:
27 mm
Altezza poligonale:
11 mm
Altezza forchetta:
7 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.


